| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-56227 Herst.-Nr.: 4222641 EAN/GTIN: 4048482853390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WILO Service-Motor Star-Z NOVA T im Austauschfall
Service Motor für Trinkwarmwasser-Hocheffizienzpumpe Wilo-Star-Z NOVA im Austauschfall. Komplette Funktionseinheit mit hocheffizientem Antriebsmotor, Laufrad und Gehäusedichtung. Elektro-Schnellanschluss mit Wilo-Connector. Blockierstromfester Synchronmotor mit hohem Anlaufdrehmoment. Die Funktionsausstattung entspricht, die der Pumpe. Hinweis Im Austauschfall ist der Service Motor auch für die Wilo-Star-Z 15 geeignet. Lieferumfang Service Motor Star-Z NOVA mit Wilo-Connector Gehäuse-Flachdichtung Einbau- und Betriebsanleitung Technische Daten Länge: 122 mm Breite: 98 mm Höhe: 81 mm Gewicht netto ca.: 0.625 kg Längenmaß mit Verpackung: 170 mm Breitenmaß mit Verpackung: 158 mm Höhenmaß mit Verpackung: 103 mm Gewicht brutto (mit Verpackung): 0.865 kg Fabrikat: Art.-Nr.: 4222641 Wilo Reservemotor Star-Z NOVA T Wilo Reservemotor Star-Z NOVA T Service Motor für Trinkwarmwasser Hocheffizienzpumpe Wilo-Star-Z NOVA im Austauschfall. Komplette Funktionseinheit mit hocheffizientem Antriebsmotor, Laufrad und Gehäusedichtung. Elektro-Schnellanschluss mit Wilo Connector. Blockierstromfester Synchronmotor mit hohem Anlaufdrehmoment. Die Funktionsausstattung entspricht, die der Pumpe. Hinweis Im Austauschfall ist der Service Motor auch für die Wilo-Star-Z 15 geeignet. Lieferumfang Service Motor Star-Z NOVA mit Wilo-Connector Gehäuse-Flachdichtung Einbau- und Betriebsanleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wilo-Star-RS 25/2, Wilo, Wilo Star, Wilo Star RS, Wilo Heizungspumpe, Umwälzpumpe, geregelte Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Trinkwasserpumpe, Heizungsumwälzpumpe, Schnellanschluss mit Federklemmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 246,44* | € 293,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 258,45* | € 301,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 261,35* | € 305,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 264,87* | € 307,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|