Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 40/40 - 30 ohne Gumminippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 40/40 - 30 ohne Gumminippel
RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 40/40 - 30 ohne Gumminippel
Artikel-Nr.:
     2172-56235
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11231741001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siphon-Verlängerungsrohr
siphon verlängerungsrohr
RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 40/40 - 30 ohne Gumminippel

PLUS Siphonwinkel DN 40/40-30
RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 40/40-30
Eigenschaft:
- Metallrohraußendurchmesser dm: 32 - 40 (40/40 - 30)(50/40 - 30)
- 47 - 50 (50/50)
Material:
- Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
Info:
- Preis ohne Gumminippel
- passender Gumminippel DN 50/40-30, Material-Nr. 11262531002
- passender Gumminippel DN 50/50, Material-Nr. 11219131003
Weitere Suchbegriffe: RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
2
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,03*
20
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 9,95*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.