Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 2172
>
Fußbodenheizung
>
Fußbodenheizung Fa. Uponor
>
Artikel
Uponor Regelmodul Smatrix Base Pulse X-245 BUS 6X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-56557
Hersteller:
Uponor
Herst.-Nr.:
1093017
EAN/GTIN:
k.A.
Uponor Regelmodul Smatrix Base Pulse X-245 BUS 6X
Spezifikation:
- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energiever-
brauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate
und 8 Stellantriebe (24 V) pro Con-
troller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpeninter-
vallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen
(reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller
RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24
VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)
Anwendung:
- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung
für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 GrC x + 35 GrC
Zertifikate:
- CE / EAC
- kompatibel Mit Uponor Smatrix Pulse
com R-208
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: weiß
Bestehend aus:
- Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse
X-245 Bus
- Anschlusskabel Mit Eurostecker
- Montage- und Befestigungsanleitung
- Befestigungsmaterial
... >
Lager 2172
>
Fußbodenheizung
>
Fußbodenheizung Fa. Uponor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 198,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen