| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-56685 Herst.-Nr.: 14563391001 EAN/GTIN: 4061264397530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REHAU RAUTITAN Übergang mit Überwurfmutter RX+, ÜM 25 mm x 3/4" ÜM, Rotguss bleifrei
Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex Material: - Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701 - Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 REHAU Übergang RAUTITAN RX+ 25 - G 3/4 universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex. Werkstoff Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701 Werkstoff Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rautitan Übergang, Übergang, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Übergang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |