Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIANA S100 Acryl-Brausewanne 1400 x 900 x 35 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIANA S100 Acryl-Brausewanne 1400 x 900 x 35 mm, weiß
DIANA S100 Acryl-Brausewanne 1400 x 900 x 35 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     2172-56726
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K293401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
DIANA S100 Acryl-Brausewanne 1400 x 900 x 35 mm, weiß

superflach, Ablaufloch: 90 mm, für barrierefreie Anwendung geeignet


Weitere Suchbegriffe: Badewannenfüße, Wannenfüße, Repabad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.