Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI Schnellmontagek.-Set, Ergänzung ab BL 1800, Typ 11-33, BH 600, WA 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI Schnellmontagek.-Set, Ergänzung ab BL 1800, Typ 11-33, BH 600, WA 50 mm
KERMI Schnellmontagek.-Set, Ergänzung ab BL 1800, Typ 11-33, BH 600, WA 50 mm
Artikel-Nr.:
     2172-56769
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     ZB02670004
EAN/GTIN:
     4037486257679
KERMI Schnellmontagek.-Set, Ergänzung ab BL 1800, Typ 11-33, BH 600, WA 50 mm

Kermi Schnellmontagekonsole-Set
bestehend aus einer stabilen
Blechkonstruktion zur Wandmontage.
Passend für Kermi Flachheizkörper mit
Aufhängelaschen mit einer Höhe von 25
mm und einer Dicke von 2 mm.
Mit unten positionierten Einhängehaken
zum Aufsetzen des Heizkörpers. Im
oberen Bereich wird der Heizkörper
anhand eines Schnappmechanismus fixiert
und gegen Ausheben, Verschieben und
Abziehen gesichert. Bruchsichere
Schallschutzclips inklusive. Mit
Bohrlochabstand von mind. 100 mm
zwischen oberem Langloch und unterer
Sicherungsbohrung. Mit dritter
Sicherungsbohrung für höhere Tragkraft.
Erleichterte Montage durch
Justierkerben an der Konsole.
Serienfarbe: RAL 9016.
Wandabstand: 30 mm oder 50 mm je nach
Ausführung
Für Flachheizkörper in den Bauhöhen:
300 mm, 400 mm, 500 mm, 554 mm, 600 mm,
750 mm, 900 mm oder 954 mm je nach
Ausführung
Der Lieferumfang des
Schnellmontagekonsolen-Set besteht aus:
- 2 Konsolen mit Schallschutz
- 1 Verschiebesicherung
- 4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben, 4
Dübel
- 1 Montageanleitung
Der Lieferumfang der
Schnellmontagekonsole als 3. Konsole ab
BL 1800 mm (Set) besteht aus:
- 1 Konsole mit Schallschutz
- 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben, 2
Dübel
Konsolenmodell ist entsprechend dem
Heizkörpertyp und -bauhöhe auszuwählen.
Die Anzahl der Befestigungspunkte ist
entsprechend der Baugröße des
Heizkörpers, Einsatzfall / -ort und
vorliegendem Wandbaustoff auszuwählen.
Das Konsolenset erfüllt die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036.
Optional: Für Anforderungsklasse 3
(z.B. Schulen) kann die Konsole durch
geeignete Aushebe- und
Verschiebesicherung für obere und
untere Lasche aus Stahl bauseits
nachgerüstet werden

Bauhöhe: 25 mm
Baulänge: 520 mm
Bautiefe: 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.