Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI Wandschienen-Set fürTyp 22 BH 200 mm, für Profil-FHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI Wandschienen-Set fürTyp 22 BH 200 mm, für Profil-FHK
KERMI Wandschienen-Set fürTyp 22 BH 200 mm, für Profil-FHK
Artikel-Nr.:
     2172-56771
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     ZB02970017
EAN/GTIN:
     4037486432656
Suchbegriffe:
Kermi Befestigung,Bohrkonsolen
Bohrkonsolen für Heizkörper
nur Bohrkonsolen
KERMI Wandschienen-Set fürTyp 22 BH 200 mm, für Profil-FHK

Wandschienen-Set bestehend aus einer
stabilen Blechkonstruktion zur
Wandmontage. Passend für Kermi Profil-
oder Plan-Flachheizkörper Typ 12, 22
und 33.
Mit einem unten angebrachten
Konsolenfuß mit Schallschutz zum
Aufsetzen des Heizkörpers. Im oberen
Bereich wird der Heizkörper durch einen
federgespannten Klemmmechanismus mit
Haken fixiert und somit gegen Ausheben,
Verschieben und Abziehen gesichert.
Eine laschenunabhängige Montage des
Heizkörpers ist möglich.
Serienfarbe: verzinkt.
Wandabstand: 34 mm
Für Flachheizkörper in den Bauhöhen:
300 mm, 400 mm, 500 mm, 554 mm, 600 mm,
750 mm, 900 mm oder 954 mm je nach
Ausführung.
Einsatzbereich beim Wandbaustoff:
- Kalksandvollstein
- Hochlochziegel z.B. Poroton
- Porenbeton z.B. Ytong
- Beton C26/25
Der Lieferumfang des Wandschienen-Sets
besteht aus:
- 2 Wandschienen
- 4 Schrauben, 4 Dübel
- 1 Montageanleitung
Die Konsole ist entsprechend der
Heizkörper-Bauhöhe und dem Modell
auszuwählen.
Die Anzahl der Befestigungspunkte ist
entsprechend der Baugröße des
Heizkörpers, Einsatzfall / -ort und
vorliegendem Wandbaustoff auszuwählen.
Das Konsolenset erfüllt die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036.
Optional: Für Anforderungsklasse 3
(z.B. Schulen) kann die Konsole durch
eine geeignete Verschiebesicherung aus
Stahl bauseits nachgerüstet werden

Bauhöhe: 50 mm
Baulänge: 210 mm
Bautiefe: 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.