| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-56773 Herst.-Nr.: ZB02970001 EAN/GTIN: 4037486274416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KERMI Wandschienen-Set fürTyp 12/22/33 BH 300 mm, für Profil-FHK
Kermi Wandschienen-Set bestehend aus einer stabilen Blechprofilkonstruktion mit Haltewinkel zur Wandmontage. Passend wahlweise für Kermi Profillachheizkörper oder Planheizkörper des Typs 12, 22 und 33. Haltewinkel zum Aufsetzen des Heizkörpers. Bruchsichere Schallschutzclips vormontiert, Sicherung gegen Ausheben und Sicherung Abziehen des Heizkörpers inklusive. Mit Bohrlochabstand von mind. 100 mm zwischen oberem Langloch und unterer Sicherungsbohrung. Mit dritter Sicherungsbohrung für höhere Tragkraft. Erleichterte Montage durch Justierkerben an der Konsole. Serienfarbe: verzinkt Bauhöhe: 200 mm (Typ 22 und 33), 300 mm, 400 mm, 500 mm, 554 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm oder 954 mm je nach Ausführung für Profilflachheizkörper Der Lieferumfang des Wandschienen-Sets besteht aus: - 2 Wandschienen - 4 Schrauben - 4 Dübel Konsolenmodell ist entsprechend der Heizkörperbauhöhe auszuwählen. Die Anzahl der Befestigungspunkte ist entsprechend der Baugröße des Heizkörpers, Einsatzfall / -ort und vorliegendem Wandbaustoff auszuwählen. Das Konsolenset erfüllt die Anforderungsklassen 2 und 3 gemäß der Richtlinie VDI 6036. Verpackungseinheit: 1 Stück
Bauhöhe: 70 mm Baulänge: 340 mm Bautiefe: 90 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |