Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpex Aussen-Biegefeder d 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alpex Aussen-Biegefeder d 20 mm
alpex Aussen-Biegefeder d 20 mm
Artikel-Nr.:
     2172-56804
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     79120850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Biegefeder
biegefeder
alpex Aussen-Biegefeder d 20 mm

Biegefeder aus Federstahl verzinkt zum Biegen der alpex Rohre 16 - 20 mm.
Biegefeder aus Federstahl verzinkt zum
Biegen der alpex Rohre 16 - 20 mm.
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: alpex
Artikelnummer: 79120850
Weitere Suchbegriffe: TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.