Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi x2 Line Vplus T22 BH755x102x1205mm, weiß, 10 bar, Vent. re, m. Abd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi x2 Line Vplus T22 BH755x102x1205mm, weiß, 10 bar, Vent. re, m. Abd.
Kermi x2 Line Vplus T22 BH755x102x1205mm, weiß, 10 bar, Vent. re, m. Abd.
Artikel-Nr.:
     2172-56823
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLP220751201R1K
EAN/GTIN:
     4051487484131
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi x2 Line Vplus T22 BH755x102x1205mm, weiß, 10 bar, Vent. re, m. Abd.

KERMI therm-x2 Line-Vplus
Flachheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN
442. Serielle Durchströmung der
Platten. Mit integriertem,
verstellbarem Ventileinsatz. Der
kV-Wert ist werkseitig voreingestellt
und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
Dezente, horizontal feinprofilierte
Frontplatte mit einer Teilung von 70
mm. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt
für optimalen Wärmeübergang. Rückseite
profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Übergreifende obere Abdeckung und
geschlossene seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Alle
Anschlüsse sind werkseitig dicht
verschlossen. Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich. Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2 verfügbar.
Anschlüsse:
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig
und 2 x G 3/4" Außengewinde unten
seitlich nach DIN V 3838
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 90 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil, KERMI PLV, Line-Ventilheizkörper, Kermi PLV, Kermi Typ, Line PLV, PLV, Verteo Plan, Kermi Verteo, Mittelanschluss, Mittelanschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,28*
€ 1.078,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,24*
€ 1.070,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,15*
€ 979,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,13*
€ 942,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,46*
€ 910,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.