Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKWOOL 800 Heizungsrohrschale, 50 % 60 x 30 mm, alukaschiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ROCKWOOL 800 Heizungsrohrschale, 50 % 60 x 30 mm, alukaschiert
ROCKWOOL 800 Heizungsrohrschale, 50 % 60 x 30 mm, alukaschiert
Artikel-Nr.:
     2172-57060
Hersteller:
     WeGo Systembaustoffe
Herst.-Nr.:
     12322
EAN/GTIN:
     8711698997153
Suchbegriffe:
Mineralfaserschalen
Mineralisolierung
Alukaschierte Isolierung
Rohrschalen
ROCKWOOL 800 Heizungsrohrschale, 50 % 60 x 30 mm, alukaschiert

Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-
Folie mit selbstklebender Überlappung kaschiert.
Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen nach EnEV
bei Betriebstemperaturen < 250°C. Die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf max. 80°C zu begrenzen.
Technische Daten: Nichtbrennbare Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1. Hergestellt in AS-Qualität nach AGIQ
135- Hydrophobiert nach AGIQ 136. Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit R = 0,035 W/(mK) nach EnEV.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
6
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 13,98*
4 Tage
652
1
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,05*
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,65*
ab € 18,15*
€ 23,38*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,98*
€ 16,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,20*
€ 15,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,04*
€ 11,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.