Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 2172
>
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Isoliersysteme
>
Mineralfaserschalen
>
Artikel
ROCKWOOL 800 Heizungsrohrschale, 50 % 76 x 30 mm, alukaschiert
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-57063
Hersteller:
WeGo Systembaustoffe
Herst.-Nr.:
12336
EAN/GTIN:
8711698702375
Suchbegriffe:
Mineralfaserschalen
Mineralisolierung
Alukaschierte Isolierung
Rohrschalen
ROCKWOOL 800 Heizungsrohrschale, 50 % 76 x 30 mm, alukaschiert
Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-
Folie mit selbstklebender Überlappung kaschiert.
Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen nach EnEV
bei Betriebstemperaturen < 250°C. Die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf max. 80°C zu begrenzen.
Technische Daten: Nichtbrennbare Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1. Hergestellt in AS-Qualität nach AGIQ
135- Hydrophobiert nach AGIQ 136. Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit R = 0,035 W/(mK) nach EnEV.
... >
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Isoliersysteme
>
Mineralfaserschalen
Weitere Suchbegriffe:
Steinwolle Isolierung
,
Alu-kaschierte Isolierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,92*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,99*
€ 16,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen