Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-57914 Herst.-Nr.: 786885 EAN/GTIN: 4015211786885 |
| |
|
| | |
| FONTERRA Heizkreisverteiler 1" 1010 8-fach, Länge 470 mm, Edelstahl
Heizkreisverteiler DN25
- Für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1 - Edelstahl
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend
Ausstattung Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
Modell 1010
Artikel 786 885 n: 8 L: 470 DN25-8 Viega 786885 Heizkreisverteiler DN25
- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1 - Edelstahl
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend
Ausstattung Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen Viega Heizkreisverteiler in 8 fach aus Edelstahl Modell1010 n: 8 L: 470 Viega Heizkreisverteiler 1010 in 8 fach aus Edelstahl
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 241,30* | € 292,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,10* | € 297,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 264,02* | € 323,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 373,61* | € 446,05* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 421,21* | € 502,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|