Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 230V MT30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 230V MT30x1,5
Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 230V MT30x1,5
Artikel-Nr.:
     2172-58198
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1005605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussgarnitur
Metall-Kunststoff-Verbundrohr
Universalrohr
Anwendungsbereich
Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 230V MT30x1,5

Spezifikation:
- Modular glasfaserverstärkter Polyamid-Verteilerr mit 1,3,4,6 Kreisen in Kombination mit dem Basis-Kit
- Anschluss rechts oder links mit Flachdichtung oder Anschluss von unten mit optionalem Winkelset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnamefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, Thermoantriebe können direkt aufgeschraubt werden
- Heizkreisanschlüsse G3 / 4 "Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand 225 mm

Anwendung:
- für Flächenheizung und -kühlung
- kombinierbar mit Stellantrieben Nr. 1000138 (24V AG) Nr. 1005602 (230V AG)

- 230 V zur Ansteuerung der Rücklaufventile im Uponor Vario PLUS Verteiler
- AG M30 x 1,5, mit Hubanzeige
- Anschlusskabel 0,75 mm2 x 1,0 m ohne Stecker mit Aderendhülsen
- spritzwassergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.