Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-db20-PE-Rohrschott RS120 DN 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-db20-PE-Rohrschott RS120 DN 150 mm
GEBERIT Silent-db20-PE-Rohrschott RS120 DN 150 mm
Artikel-Nr.:
     2172-58217
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     315820001
EAN/GTIN:
     4025416733409
Suchbegriffe:
Rohrschott
Schallschutz-Rohrschott
Skolan-Rohrschott
geberit rohrschott
GEBERIT Silent-db20-PE-Rohrschott RS120 DN 150 mm

Verwendungszwecke
- Für Geberit Silent-db20
- Für Geberit PE
- Zum Schutz vor Rauch- und
Feuerausbreitung
- Zum Einbau in Decken über Geberit
Silent-db20 Spannverbinder,
Dämmbandage aus PE, Dämmschlauch aus
PE, Elektroschweißmuffe und
Spiegelschweißverbindungen oder Isol
Schalldämmmatte
- Zum Einbau über Rohrumlenkungen
Eigenschaften
- Feuerwiderstandklasse R 30, R 60, R
90 und R 120 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z-19.17-1807
Technische Eigenschaften
- H / Höhe (cm): 34 cm
- D / Außendurchmesser (cm): 24,1 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 160 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 185 mm
- DN / Nennweite: 150
- s / Wanddicke (mm): 28 mm
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 315.820.00.1
Weitere Suchbegriffe: Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,11*
€ 179,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 184,80*
Lager 2172
7
€ 6,90*
ab € 153,34*
€ 186,64*
€ 5,95*
ab € 185,84*
€ 222,82*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.