Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANS SASSERATH FüllCombi CA Plus DN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANS SASSERATH FüllCombi CA Plus DN15
Artikel-Nr.:
     2172-58284
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     682815865
EAN/GTIN:
     4017905272759
HANS SASSERATH FüllCombi CA Plus DN15

Zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen. Gehäuse aus Pressmessing. Ein- und ausgangsseitige Absperrungen, Systemtrenner CA nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3, Druckminderer und oben liegendem Manometer zur besseren Ablesbarkeit. Mit beidseitigen Verschraubungen und Wärmedämmschale.

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 30 °C (Eingang) / 65 °C (Ausgang)
- Medium Trinkwasser
- Füllleistung: 1,2 m³/h bei Dp 1,5 bar
- Ausgangsdruck Druckminderer: 1 - 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar)
- Einbaulage: waagerecht, Trichteranschluss unten


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.