Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Stellantrieb 24 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net Stellantrieb 24 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W
KERMI x-net Stellantrieb 24 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W
Artikel-Nr.:
     2172-58300
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFESA024000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
Stellantrieb
KERMI x-net Stellantrieb 24 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W

Kermi x-net Stellantrieb 24 V
Montageanleitung im Lieferumfang
Montage auf x-net Heizkreisverteiler
mit
Ventiladapter Außengewinde M30 x 1,5 mm
(im Lieferumfang)
Mit Funktions- und Kontrollanzeige
Stromlos geschlossen
Sehr kurze Schließzeit (ca. 3 Min.)
Im Lieferzustand leicht geöffnet
(First-open-Funktion)
1 m Anschlusskabel (0,75 mm2)
Ca. 1 Watt Betriebsleistung
Schutzart IP 54
50 mm Bauhöhe

Bauhöhe: 89 mm
Baulänge: 76 mm
Bautiefe: 55 mm


Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,57*
€ 23,77*
Lager 2172
6
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 23,82*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 19,37*
€ 26,95*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.