| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-58352 Herst.-Nr.: HZ1445L EAN/GTIN: 4022023308112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HZ-Heizkörperanschluss HKU Presssystem zweiteilig R 15 VK Kontur V Nr. 1445L - Rohre 15 mm (links)
HZ Heizkörperanschluss zweiteilig, rechts. Für alle Fertigheizkörper mit integriertem Ventil für Anschluss von unten rechts sowie in Verbindung mit PBV L für den seitlichen Anschluss. Geeignet für alle Pressbacken für Pressverbindungen Kontur Typ V. Für Kupfer- und C- Stahlrohre. Geeignet für AWA E Nr. 1023L, AWA Nr. 1022, PBV Nr. 1021 und PBV L Nr. 1031. Zum oberen Anschluss an die Rohre werden, sofern keine AWAs oder PBVs eingesetzt werden, zusätzlich 2 Klemmringverschraubungen KV 15 Art.- Nr. 1034 benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Kupfer- und C- Stahlrohre di= 15 mm. Zum Pressen HKU R 15 VK Messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HKU, AWA, PBV, Zubehör, HZ, Heizkörper, Anschluss, Anschlüsse, Pressen, Schrauben, Löten, Presssystem, Innengewinde, Kontur, Eurokonus, Unterputz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 41,48* | € 54,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,99* | € 60,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 50,55* | € 65,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|