| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58491 Herst.-Nr.: 8202501 EAN/GTIN: 4036705214462 |
| |
|
| | |
| REFLEX Membran-Druckausdehnungsgefäß N 8, grau, 4 bar -Neu- Heizung
Reflex Reflex N 18 Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. -langlebige Epoxidharzbeschichtung nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831 ab 35 Liter stehend für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 % mit Gewindeanschlüssen max. zulässige Systemtemperatur 120 'C zulässige Betriebstemperatur 70 'C Hinweis: Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN <= 3000 bar * Liter).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Wasser, Gefäß für Brauchwasser, Ausdehnungsgefäß für Wasser, Wipp, Wipp BWB 8, Brauchwassergefäß, Brauchwassergefäß 8 Liter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,16* | € 32,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 24,19* | € 33,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,09* | € 33,20* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,58* | € 44,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|