Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPRESS Edelstahl Übergang mit AG d 35 mm x 1 1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP Niro Übergangsstück mit AG Durchmesser: 35mm - 1 1/2", # 31720
MAP Niro Übergangsstück mit AG Durchmesser: 35mm - 1 1/2", # 31720
MAP Niro Übergangsstück mit AG Durchmesser: 35mm - 1 1/2", # 31720
Artikel-Nr.:
     2172-58804
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     31720
EAN/GTIN:
     4024723317203
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl übergangsmuffe
geberit übergangsmuffe
MAPRESS Edelstahl Übergang mit AG d 35 mm x 1 1/2" AG


Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde: d=35mm, R=1 1/2"
GE Mapress Edelstahl Übergang mit AG
d35-R1 1/2
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

- Form: gerade
- H / Höhe (cm): 2,7 cm
- L / Länge (cm): 5,3 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35 mm
- DN / Nennweite: 32 / 40
- R / kegeliges Außengewinde ("): 1
1/2 "

Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress Edelstahl
Artikel-Nr.: 31720
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,19*
€ 24,88*
6 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 18,54*
€ 25,13*
3 Tage
13
1
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 25,20*
Lager 2172
2
1
€ 6,90*
ab € 19,34*
€ 25,70*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,65*
ab € 23,15*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.