Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Stange 5 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Stange 5 m
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Stange 5 m
Artikel-Nr.:
     2172-58841
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619020001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Stange 5 m

Verwendungszwecke
- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau


Eigenschaften
- Formstabil
- Diffusionsdicht
- Außen silbergrau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PE-RT II / Al / PE-RT II
- Oberflächenrauheit (Mikrometer): 7
Mikrometer
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0,029
mm/(m K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr (W/(m K)):
0,41 W/(m K)
- L / Länge (m): 5 m
- d, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 12 mm
- DN / Nennweite: 12
- s / Wanddicke (mm): 2 mm

Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 619.020.00.1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,17*
Lager 2172
12
1
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,49*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,49*
€ 22,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,29*
€ 20,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,85*
€ 20,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,78*
€ 18,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.