Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 50 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 50 Meter
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 50 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-58847
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619050001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 50 Meter

Verwendungszwecke
- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PE-RT II / Al / PE-RT II
- Oberflächenrauheit (Mikrometer): 7
Mikrometer
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0,029
mm/(m K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr (W/(m K)):
0,41 W/(m K)
- L / Länge (m): 50 m
- d, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 12 mm
- DN / Nennweite: 12
- s / Wanddicke (mm): 2 mm

Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 619.050.00.1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 116,23*
€ 144,58*
€ 5,95*
ab € 145,49*
€ 179,00*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,58*
€ 172,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,66*
€ 170,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,44*
€ 164,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,79*
€ 162,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,23*
€ 138,31
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.