Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 2172
>
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Sicherheitsarmaturen
>
Sicherheitsgruppe Heizung
>
Artikel
HANS SASSERATH Mikroprozessorgesteuerte Enthärtungsanlage Pendelenthärtungsa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-59079
Hersteller:
Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
300000860
EAN/GTIN:
4017905232043
HHANS SASSERATH Mikroprozessorgesteuerte Enthärtungsanlage Pendelenthärtungsanlage
Mikroprozessorgesteuerte Enthärtungsanlage zur Erzeugung von Weichwasser mit manuell einstellbarem Verschneideventil und automatischer Entkeimung, durch die Bauweise als Kompaktanlage mit zwei Harzbehältern erfolgt eine ständige Versorgung mit enthärtetem Wasser, der DITECH Universalflansch muss separat bestellt werden
- Pendelanlage (gemäß DIN EN 14743 und DIN 19636-100)
- Kompakte Abmessungen
- Sparbesalzung
- Kurze Regenerationszeit
- Passend auf DITECH-Universalflansch
- DVGW-geprüft
- Durchflussleistung: 1,7 m³/h bei Dp 0,8 bar
- Kapazität 0,9 mol
- Trinkwasser max. 30°C
- min. Betriebsdruck: 2 bar
- max. Betriebsdruck: 7 bar
- Salzvorrat 40 kg
- Ohne Ablauftrichter
... >
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Sicherheitsarmaturen
>
Sicherheitsgruppe Heizung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.192,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,29*
€ 2.921,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,07*
€ 2.873,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.295,54*
€ 2.731,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,23*
€ 2.661,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,68*
€ 2.609,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen