| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-59097 Herst.-Nr.: PR15051500001 EAN/GTIN: 4260097773683 |
| |
|
| | |
| Freistromventil / Schrägsitzventil ohne Entl. DN15, Rp 1/2", steigend, Pressmessing aus Pressmessing nach DIN 50930-6 erfüllt die DIN-DVGW-Vorschriften und Schallschutzprüfungen bis DN32 O-Ringe EPDM (KTW-Freigabe, Handrad aus Polyamid, Muffengewinde Betriebstemperatur: max. 90 °C, Betriebsdruck max. 10 bar (PN10) Leitgängigkeit durch Fettkammer-Oberteile mit Doppel-O-Ring Abdichtung, totraumfreie Abdichtung DVGW-Zertifizierung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrägsitzventile, Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Freistromventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Durchgangsventil, Oberteile, Entleerungsventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, ScRundstromventil, Bender-Ventile, System |
| | |
| |