| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-59120 Herst.-Nr.: 664459 EAN/GTIN: 4015211664459 |
| |
|
| | |
| FONTERRA BASE Noppenplatte ND 11 12-15 mm, Kart: 9.28 qm
Fonterra Base-Noppenplatte 12/15, ND 11
- Für Rohrverlegung individuell, Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung Wärmedämmung 11 mm, Platte EPS, PS-Folie
Modell 1225
Artikelnummer 664 459 L (Länge): 1348 B (Breite): 880 Wärmeleitgruppe: 035 Quadratmeter: 1.16 qm/VE: 9.28 12-15 ND11 Viega 664459 Fonterra Base-Noppenplatte 12/15, ND 11
- für Rohrverlegung individuell, Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung Wärmedämmung 11 mm, Platte EPS, PS-Folie
Hinweis Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial möglich! Viega Fonterra Base-Noppenplatte 12/15, ND 11 Modell 1225 L: 1348 B: 880 Wärmeleitgruppe: 035 A: 1.16 VE: 9.28 Viega Noppenplatte Fonterra 1225 in 1348x880mm Hinweis Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial möglich!
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 928 | | € 5,95* | ab € 19,19* | € 23,12* | | | | | 14 Tage | | | 9,28 | | € 6,99* | ab € 18,61* | € 24,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,05* | € 27,81* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 182,08* | € 222,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|