Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net WMZ-Einbauset AB-PM 1" V DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net WMZ-Einbauset AB-PM 1" V DN 20
KERMI x-net WMZ-Einbauset AB-PM 1" V DN 20
Artikel-Nr.:
     2172-59163
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFVZHWMV018
EAN/GTIN:
     k.A.
KERMI x-net WMZ-Einbauset AB-PM 1" V DN 20

Kermi WMZ-Einbauset AB-PM 1' V DN20
1 Stück/VPM
Für Anbau an x-net Verteiler 1'
Zur differenzdruckunabhängigen
Volumenstrombegrenzung
Set bestehend aus:
Strangdifferenzdruckregler AB-PM HP mit
Durchflussbegrenzung und Impulsleitung
(1,5 m)
Passstück mit verplombbarer
Überwurfmutter für WMZ
Je ein Kugelhahn mit integriertem
Fühleranschlussstück in VL und RL
Ohne Wärmemengenzähler
Baulänge ca. 245 mm
3 x-net Kugelhähne DN 20
Innengewinde für Rohranschluss 3/4'
Passstück mit verplombbarer
Überwurfmutter für
WMZ mit der Einbaulänge 110 mm (3/4'
AG)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,60*
€ 298,67*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 291,13*
€ 345,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,25*
€ 436,14*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.