Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2172-59308 Herst.-Nr.: 320036300 EAN/GTIN: 4010436363002 |
| |
|
|  |  |
 | Clage Durchlauferh. DCX Next elektr. 18/21/24/27 kW - 400 Volt
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept, Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in fünf Stufen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C, Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks. Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW bei DCX Next bzw. 11 oder 13,5 bei DCX 13 Next, 400 V, Für Wasserspararmaturen geeignet durch besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik, Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe): 46,8 × 23,9 × 9,6 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 298,43* | € 354,63* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 305,76* | € 362,59* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 332,28* | € 398,83* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 331,71* | € 398,85* |  |  |  | Lager 2172 | |  | |  |  | € 7,20* | ab € 341,63* | € 404,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2172 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2172 |  | Versand: Lager 2172 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|