Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEX F50 PROFI Heizkörper-Anschl.-Block 16 x 2 mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEX F50 PROFI Heizkörper-Anschl.-Block 16 x 2 mm, chrom
ALPEX F50 PROFI Heizkörper-Anschl.-Block 16 x 2 mm, chrom
Artikel-Nr.:
     2172-59615
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     75900410
EAN/GTIN:
     4013960307511
Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
TECE Fittings
TECE Fittinge
TECEflex-Verbundrohr
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, in Ringen á 100 m

Heizkörperanschlussblock mit integriertem verchromten Kupferrohr 15x1 für den Wand- oder Fußbodenanschluss von Heizkörpern inklusive Dämmung aus EPS, mit weißen Fixierringen mit integrierten Sichtfenstern, fixierten Edelstahlpresshülsen und Leckagefunktion. Verpressbar mit den Presskonturen F, TH, U, H, VP.
Heizkörperanschlussblock mit
integriertem verchromten Kupferrohr 15x1
für den Wand- oder Fußbodenanschluss von
Heizkörpern inklusive Dämmung aus EPS,
mit weißen Fixierringen mit integrierten
Sichtfenstern, fixierten
Edelstahlpresshülsen und
Leckagefunktion. Verpressbar mit den
Presskonturen F, TH, U, H, VP.
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: alpex F50 PROFI
Artikelnummer: 75900410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.