Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 76,1 mm, mit Pressmuffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 76,1 mm, mit Pressmuffe
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 76,1 mm, mit Pressmuffe
Artikel-Nr.:
     2172-59712
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     23759
EAN/GTIN:
     4024723237594
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
steel press muffe
press muffe
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 76,1 mm, mit Pressmuffe


GE Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16
Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe: d=76.1mm, DN=65
mit Pressmuffe d76,1
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1,0034 E195
(DIN EN 10305)
- d, D / Außendurchmesser (mm): 76,1 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 18,5 cm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 72 mm
- k / Flansch-Lochkreisdurchmesser (mm):
145 mm
- L / Länge (cm): 11,8 cm
- l / Länge Teilmaß (cm): 1,8 cm
- m / Schraubenlochdurchmesser (mm): 18
mm
- n / Anzahl Schrauben Flanschverbindung
(St,): 4 St,
- Z / Z-Maß (cm): 6,5 cm
- DN / Nennweite: 65
- PN / Nenndruck (bar): 10 / 16 bar

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)

- Form: gerade
- L / Länge (cm): 12,1 cm
- D / Außendurchmesser (cm): 19 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 88,9 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 84,8
mm
- DN / Nennweite: 80

Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 23750





Weitere Suchbegriffe: geberit pressmuffe, Seppelfricke, C-Stahl, Pressfittings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,21*
€ 100,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 81,48*
€ 101,93*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 82,53*
€ 103,17*
€ 5,95*
ab € 110,74*
€ 136,91*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.