Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Anschlusswinkel 90° 20 mm x Rp 1/2",gedämmt,2-fach,Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Anschlusswinkel 90° 20 mm x Rp 1/2",gedämmt,2-fach,Rotguss
GEBERIT FlowFit Anschlusswinkel 90° 20 mm x Rp 1/2",gedämmt,2-fach,Rotguss
GEBERIT FlowFit Anschlusswinkel 90° 20 mm x Rp 1/2",gedämmt,2-fach,Rotguss
Artikel-Nr.:
     2172-59735
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619641001
EAN/GTIN:
     4025416602378
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Anschlusswinkel 90° 20 mm x Rp 1/2",gedämmt,2-fach,Rotguss

GE FlowFit Anschlusswinkel 90Gr
vormontiert zweifach Rg+ d20-Rp1/2 AD10
Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90Gr vormontiert, zweifach: CuSn4Zn2PS, d=20mm, Rp=1/2", L1=5.2cm, AD=10cm
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei
- Pressindikator
- Pressverbinder mit transparenter
Schutzkappe
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)
- AD / Anschlussdistanz (cm): 10 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 20 mm
- L / Länge (cm): 59,7 cm
- l / Länge Teilmaß (cm): 25,3 cm
- Rp / Rohrinnengewinde kegelig : 1/2"

- arc / Winkel (Grad): 90 Grad
- Z / Z-Maß (cm): 2,8 cm
- DN / Nennweite: 15
- AD1 / Anschlussdistanz (cm): 12 cm
- L1 / Länge (cm): 5,2 cm
- L2 / Länge (cm): 6 cm
- l1 / Länge Teilmaß (cm): 4 cm
Zusätzlicher Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
14
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 37,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 28,53*
€ 37,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 42,44*
€ 5,95*
ab € 44,02*
€ 57,19*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.