Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBE 3-Wegemischer VRG132 DN 20, AG, Kvs 6.3, PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESBE 3-Wegemischer VRG132 DN 20, AG, Kvs 6.3, PN 10
ESBE 3-Wegemischer VRG132 DN 20, AG, Kvs 6.3, PN 10
Artikel-Nr.:
     2172-59862
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     11602300
EAN/GTIN:
     7330193034043
Suchbegriffe:
Wegemischer
ESBE 3-Wegemischer VRG132 DN 20, AG, Kvs 6.3, PN 10


ESBE 3-Wegemischer VRG132
DN20, Kvs6.3, G1"
ESBE 3-Wege Mischer VRG133, DN20, KVs 6,3m³/h, Aussengewinde flachdichtend G1"
ESBE VRG132 - 11602300

Anwendungsbereich:
Mischen in Umlaufwassersysteme, Umschalten (Verteilen) in Umlaufwassersysteme

Lieferumfang:
3-Wege Mischer VRG132

Technische Daten:
Gehäusebauform: T-klassisch (assymetrisch), Ausführung: 3-Wege, Material: Messing, DN 20, KVS 6,3, Mediumtemperatur: -10°C MIN … 110°C max. (130°C max. kurzfristig), Anschluss Aussengewinde flachdichtend G1", Leckrate <0,05% (Mischen) <0,02% (Verteilen) bei einem Differenzdruck von 100 kPa, Medium Wasser nach VDI2035, Wasser-Glycol-Mischung mit einem Glycolanteil von max. 50%, Wasser-Ethanol-Mischung mit einem Ethanolanteil von max. 28%, Drehmoment <3Nm (DN15-32), <5Nm (40-50), Betriebsdruck PN10

Irrtum vorbehalten, komplette Informationen siehe technisches Datenblatt
ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG132 mit dreh- und wendbaren Skalenschild für unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschlüssen. Druckstufe PN 10, Mediumtemperatur in Grad Celsius: max. (kontinuierlich) 110 / max. (vorübergehend) 130 / min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05% / Verteilen < 0.02%, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100 / Verteilen 200, Schließdruck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv/Kvmin A-AB 100, Material: Mischergehäuse Messing / Ventileinsatz Messing / Welle und Lagerbuchse PPS Komposit / O-Ringe EPDM., Ausführung VRG132, DN 20, Kvs 6.3m3/h, Aussengewinde gem. ISO 228/1 G 1", erforderlicher Drehmoment bei Nenndruck kleiner 3 Nm. ESBE Art.Nr. 11602300
Mischen in Umlaufwassersysteme, Umschalten (Verteilen) in Umlaufwassersysteme
Ausführung VRG132, DN20, Kvs6.3 m3/h,
Aussengewinde gem. ISO 228/1 G1",
erforderlicher Drehmoment bei Nenndruck
kleiner 3Nm. ESBE Art.Nr. 11602300
ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG132 mit
dreh- und wendbaren Skalenschild für
unterschiedliche Einbausituationen und
Symbolmarkierungen an den Anschlüssen.
Druckstufe PN10, Mediumtemperatur in
Grad: max. (kontinuierlich) 110,
max. (vorübergehend) 130, min. -10,
Leckrate in % vom Durchfluss bei
Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05%
, Verteilen < 0.02, max.
Differenzdruckabfall in kPa: Mischen
100, Verteilen 200, Schließdruck 200
kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin
A-AB 100, Material: Mischergehäuse
Messing, Ventileinsatz Messing, Welle
und Lagerbuchse PPS Komposit, O-Ringe
EPDM.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,20*
€ 64,83*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 51,41*
€ 67,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,26*
€ 67,38*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.