| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-60047 Herst.-Nr.: 3230 EAN/GTIN: 4039292032303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanit Chemie Pflege-Set 4-teilig
Das SANIT PflegeSet enthält eine perfekte Zusammenstellung von Reinigungsprodukten für Bad und Küche. Es besteht aus folgenden Produkten: SANIT ProSanitärReiniger DU100: Der SANIT ProSanitärReiniger DU100 ist ein moderner Reiniger für den Sanitärbereich, der mühelos Kalk, Urinstein, Rost und Seifenreste entfernt und aufgrund seiner speziellen Wirkstoffkombination ie Wiederverschmutzung deutlich verzögert. Auf die zu reinigende, säurefesten Oberfläche sprühen und dann mit einem Schwamm oder einer Bürste verteilen. Einwirken lassen, dann mit klarem Wasser nachspülen. Hochglänzende Flächen eventuell nachwischen. SANIT SpiegelBlank: Der SANIT SpiegelBlank ist ein intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen und reinigt glasklar, streifenfrei und schnell. Aufsprühen, mit einem fusselfreiem Tuch oder Papier abwischen. Bei lackierten Flächen auf ein feuchtes Tuch aufsprühen und diese abwischen. SANIT ArmaturenGlanz: Der SANIT ArmaturenGlanz ist ein ein Entkalkungs- und Reinigungsmittel für Armaturen im gesamten Sanitär- und Küchenbereich. Er ist schonend zur Oberfläche und sorgt für Armaturen, die glänzen wie am ersten Tag. SANIT UltraKraftReiniger DU3000: Der SANIT UltraKraftReiniger DU3000 ist ein konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Schmutzlösevermögen. Aufsprühen, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und danach mit klarem Wasser gründlich abspülen. Das SANIT PflegeSet enthält alle Produkte, die für eine Profi-Pflege und beste Reinigungsergebnisse benötigt werden. Schnelle, einfache und gründliche Reinigung garantieren die Produkte von SANIT-CHEMIE – von Profis für Profis. Folgende Produkte sind in dem Set enthalten: - SANIT ProSanitärReiniger DU100 (750 ml Flasche) - SANIT SpiegelBlank (750 ml Flasche) - SANIT ArmaturenGlanz (500 ml Flasche) - SANIT UltraKraftReiniger DU3000 (750 ml Flasche) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |