Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-db20-Übergangsverbinder 108-110 mm auf Guss 108-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-db20-Übergangsverbinder 108-110 mm auf Guss 108-110 mm
GEBERIT Silent-db20-Übergangsverbinder 108-110 mm auf Guss 108-110 mm
Artikel-Nr.:
     2172-60056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     359441002
EAN/GTIN:
     4025410099914
Suchbegriffe:
Schallschutz-Spannverbinder
Schallschutz-Verbinder
GEBERIT Silent-db20-Übergangsverbinder 108-110 mm auf Guss 108-110 mm

Geberit Übergangsspannverbinder: d=108-110mm, d1=108-110mm
Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Verbinden von Rohren und
Formstücken aus gleichen oder
verschiedenen Werkstoffen
Eigenschaften
- Mit Dichtung aus EPDM
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Edelstahl
- d, D / Außendurchmesser (mm): 108-110
mm
- D / Außendurchmesser (cm): 12,5 cm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 108-110
mm
- E / Einstecktiefe (cm): 2,7 cm
- H / Höhe (cm): 5,7 cm
- X / Schenkellänge / L-Maß (cm): 0,3 cm
- DN / Nennweite: 100
Weitere Suchbegriffe: Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 17,73*
6 Tage
70
€ 6,95*
ab € 12,60*
€ 17,91*
3 Tage
75
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 18,26*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,52*
€ 5,95*
ab € 16,53*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.