Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIT-CHEMIE Gewindeschneidmittel a 10 L Kanister mineralöl-wasserfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIT-CHEMIE Gewindeschneidmittel a 10 L Kanister mineralöl-wasserfrei
SANIT-CHEMIE Gewindeschneidmittel a 10 L Kanister mineralöl-wasserfrei
Artikel-Nr.:
     2172-60599
Hersteller:
     SANIT-CHEMIE
Herst.-Nr.:
     3058
EAN/GTIN:
     4039292030583
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
SANIT-CHEMIE Gewindeschneidmittel a 10 L Kanister mineralöl-wasserfrei

SANIT-CHEMIE GewindeschneidMittel DVGW
10 l Kanister
Hervorragendes Schneidmittel (10 l) mit besten Gleiteigenschaften. Verklebt nicht. Mineralölfrei, daher perfekt für die Anwendung bei Trinkwasserleitungen.
Das DVGW-geprüfte SANIT GewindeschneidMittel ist für alle Maschinen und Schneidwerkzeuge. Hervorragend geeignet für Trinkwasserleitungen.

SANIT GewindeschneidMittel ist voll synthetisch und hat eine hohe Schmierkraft bei geringem Verbrauch. Es entsteht keine Geruchsbelästigung.

SANIT GewindeschneidMittel ist mineralölfrei und frei von Chlorverbindungen. Es gibt kein Verkleben oder Verharzen durch eintrocknen. Mit roter Kennfärbung. Dynamische Viskosität bei -10 °C = < 250 m Pas.



SANIT GewindeschneidMittel darf nur unverdünnt und nicht mit anderen Schneidmitteln angewendet werden. Beim Schneiden für gute Umspülung bzw. Benetzung der Werkzeuge sorgen. Geräte sauber halten.
- DVGW-geprüftes GewindeschneidMittel
- Voll synthetisch
- Hohe Schmierkraft
- Geringer Verbrauch
- Keine Geruchsbelästigung
- Frei von Mineralöl und Chlorverbindungen
- Kein Verkleben oder Verharzen durch eintrocknen
- Mit roter Kennfärbung
- Dynamische Viskosität bei -10 °C = < 250 m Pas
Die hervorragende Produktqualität und intuitive Anwendung des Produkt erfordert kein Spezialwerkzeug. Einfachste Anwendung steht bei unserem Produkt stets im Vordergrund.
Gerne stehen unsere Mitarbeiter Ihnen bei Bedarf jederzeit für Fragen rund um unser Produkt zur Verfügung.
Unser Leitsatz Von Profis für Profis zeichnet sich so nicht nur durch unser Produkt aus, sondern direkt durch Sie als Anwender.
Hervorragendes Schneidmittel mit besten
Gleiteigenschaften. Verklebt nicht. Mi-
neralölfrei, daher perfekt für die An-
wendung bei Trinkwasserleitungen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, kühl schmierstoff, Sanit Chemie, Acrylschaumpflege, Schaumpflege, Pflegeschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.