Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS Mündungselement 0.6 mm DN 180, mit Abströmstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS Mündungselement 0.6 mm DN 180, mit Abströmstutzen
BERTRAMS Mündungselement 0.6 mm DN 180, mit Abströmstutzen
BERTRAMS Mündungselement 0.6 mm DN 180, mit Abströmstutzen
Artikel-Nr.:
     2172-60622
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     21ME180
EAN/GTIN:
     4250112326000
Suchbegriffe:
Sur
EKA
Bertrams
Diermmayer
BERTRAMS Mündungselement 0.6 mm DN 180, mit Abströmstutzen

BERTRAMS EWR Mündungselement ME Ø180
'Typ EWR - 0,6 mm' (einwandig)

Industriell gefertigtes,
CE-zertifiziertes
starres Schornsteineinsatzrohr in
Elementbauweise aus hochwertigem Edel-
stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer
Wandstärke von 0,6 mm.

Die einzelnen Elemente haben eine werk-
seitig eingebrachte untere Sicke im ein-
gezogenen Ende zur Aufnahme der oberen,
nach innen eingeprägten Kupplungs-
Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die
notwendige Sicherheit gegen die Spalt-
korrosion.

Durch diese klemmbandlose Kupplungs-
sicherung wird ein Ineinander- oder Aus-
einanderschieben der Elemente bei unter-
schiedlicher Ausdehnung bei thermischer
Belastung verhindert.
Weitere Suchbegriffe: SEM, SEM Schornsteintechnik, Camino Rauchrohre, Edelstahlkamin, Edelstahlkaminsysteme, einwandiges Rohr, Schornsteinkomplettbausatz, Schornstein Bausatz, Edelstahl Schornstein, Distanzschelle, Reso-Plan, Schornsteinpakete, FU Schornsteinsanierung, Schornsteintechnik, Steegmüller Schornsteintechnik, Leichtbauschachtsysteme, Westaflex, Vogel und Noot, einwandiges Edelstahlrohr, Kaminrohr, Querschnittsberechnung, Materialaufstellung, Projektverwaltung, Statistik, Datenblatt, Schornsteinberechnung, Abgasleitung, Abgasleitung Edelstahl, Montageanleitung, Schornsteinabgasleitung, Schornsteinabgasleitung biegsam, Schornsteinabgasleitung flex, Reinigungsstück, Verlängerung, T-Stück, Schornsteinanschlussstück, Abdeckung, Regenkragen, Kondensatfuß, Bogen, Reinigungstür, Wandfotter einfach, Wandfutter doppelt, Wandfutter, Futter, biegsam, Abgasleitung biegsam, Kondensatschale, Schornsteinkopf, Komplettbausatz Schornsteinsanierun..., Bausatz Schonsteinsanierung, Paket für Schornsteinsanierung, Paket, Sanierung, Feuer, Feuerschale, verschiedene Schornsteinsysteme, feuchtunemfindlich, Hosenstück, Mehrfachbelegung, Kaskaden, Abgassammler, Grundbauteile, Grundbauteile Schornsteinsanierung, FU-Systeme,FU-System, KS-RESO-PLAN, LAS, Dämmrohr, Abgasleitung druckdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.