| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60624 Herst.-Nr.: 21MA150 EAN/GTIN: 4250112325669 |
| |
|
| | |
| BERTRAMS Mündungsabschluss 0.6 mm DN 150, ohne Abströmstutzen
BERTRAMSEWR Mündungsabschluß MA Ø150 'Typ EWR - 0,6 mm' (einwandig)
Industriell gefertigtes, CE-zertifiziertes starres Schornsteineinsatzrohr in Elementbauweise aus hochwertigem Edel- stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer Wandstärke von 0,6 mm.
Die einzelnen Elemente haben eine werk- seitig eingebrachte untere Sicke im ein- gezogenen Ende zur Aufnahme der oberen, nach innen eingeprägten Kupplungs- Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die notwendige Sicherheit gegen die Spalt- korrosion.
Durch diese klemmbandlose Kupplungs- sicherung wird ein Ineinander- oder Aus- einanderschieben der Elemente bei unter- schiedlicher Ausdehnung bei thermischer Belastung verhindert.
Die Längenausdehnung wird bei jedem Fix- punkt im Schornsteinschacht durch spezi- elle Formteile mit Dehnungsausgleich ab- gefangen.
'Typ EWR-FU/D 0,6 mm' (einwandig)
System-Abgasleitung für Über- und Unterdruck |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgasrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ, STEINBÜRGER, schwarz, Pulverbeschichtung,pulverbeschichte..., Pulver, EWR, Mündungsabschluss, Abdeckung |
| | |
| |