Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-PP Doppelsteckmuffe DN 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     2172-60705
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     390616141
EAN/GTIN:
     4025416084211
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Schallschutz-Aufsteckmuffe
Schallschutz-Dehnmuffe
GEBERIT Silent-PP Doppelsteckmuffe DN 125 mm

Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und
EN 12050-3 ausschließlich die
Dimensionen DN 32-50 verwenden

Eigenschaften
- Schalloptimiert

Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (GrC): -10 - +40 GrC
- Werkstoff: PP-MD
- Wärmeausdehnung (mm/(m*K)): 0,08
mm/(m*K)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 125
- DN/OD / Nennweite: 125
- d, D / Außendurchmesser (mm): 125 mm
- H / Höhe (cm): 15,2 cm
- Z / Z-Maß (cm): 0,4 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,30*
4 Tage
26
1
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 14,67*
6 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 11,44*
€ 16,30*
10
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 17,32*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.