Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD ALPHA AP-Brausemischer mit S-Anschlüssen, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD ALPHA AP-Brausemischer mit S-Anschlüssen, chrom
IDEAL STANDARD ALPHA AP-Brausemischer mit S-Anschlüssen, chrom
Artikel-Nr.:
     2172-60864
Hersteller:
     (IDEAL STANDARD
Herst.-Nr.:
     BC488AA
EAN/GTIN:
     3800861073154
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IDEAL STANDARD ALPHA AP-Brausemischer mit S-Anschlüssen, chrom

Ideal Standard Brausearmatur Aufputz Alpha, Chrom
Brausearmatur
Serie: Alpha
Hersteller: Ideal Standard
Wand, Aufputz
Außenmaße (BxTxH): 220x126-131x132 mm
Befestigungsart: S-Anschluss
Armaturengriff: Eingriff aus Metall
Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau
CLICK-Kartusche
Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen
Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert
Kartusche keramisch
DVGW-Eigensicher
Fettreservoir (lebensmittelverträglich)
Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200
Durchfluss bei 3 bar: 20 Liter
Rückflusssicherung nach EN 1717: Sonstige
Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad
Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad
Wassersparposition (ECO)
Temperaturregelung: manuelle Bedienung
Mit 2 Rosetten (rund) aus Metall
Rosettendurchmesser: 70 mm
Material Griffaufnahme: Kunststoff
Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)
Oberfläche: verchromt
Gewicht: 1,161 kg
Artikel-Nr.: BC488AA
Handelsübliches Werkzeug
Brausearmatur
Serie: Alpha
Hersteller: Ideal Standard
Wand, Aufputz
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, IDEAL, Standard, Kludi, Amba, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Thermostat-Brausearmatur, Kludi Balance, Waschtisch-Einhandmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,44*
€ 59,72*
€ 5,95*
ab € 46,18*
€ 60,94*
4 Tage
7
€ 4,00*
ab € 46,69*
€ 61,24*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 48,25*
€ 63,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,83*
€ 68,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.