| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-61302 Herst.-Nr.: 517265 EAN/GTIN: 4001636517265 |
| |
|
| | |
| DALLMER DALLDRAIN SELECT Aufsatz 100 x 100 mm, mit Edelstahlrahmen
DALLMER Aufsatz DallDrain Select, 100 x 100 mm
Aufsatz mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu Ablaufgehäusen DallDrain, Aufstockelement DallDrain. Kürzbar für Bodenbeläge 10 - 36 mm (inkl. Kleber), mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm. Aufsatzverlängerung aus ABS, Rost und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dallmer, Viega, Kessel, Ablaufgehäuse, Aufsatz, QuadraStone, Kerdiplan Ablauf: |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,03* | € 50,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 39,08* | € 51,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,61* | € 54,02* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,53* | € 56,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|