Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 225, M8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 225, M8/10
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 225, M8/10
Artikel-Nr.:
     2172-61313
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     N4103225
EAN/GTIN:
     8712993636662
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 225, M8/10

Lüftungsschelle N ev
zur Befestigung von Lüftungsrohren mit
Durchmesser 80 bis 630 mm.
Eigenschaften:
- Material Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- mit Sicherheitsschnellverschluss bis
einschließlich D=400mm
- Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage
zur schallgeschützten Befestigung von
Lüftungsrohren gem. DIN 4109
Fabrikat: Walraven GmbH
E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Lüftungsschelle N ev

wie im Langtext in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
Ausführung
für Rohrdurchmesser 225 mm
Anschlussmutter M8/M10
Produktdetails
(http://www.walraven.com/DE/katalog/deep
link/?search=N4103225)
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, walraven schwerlastschelle, lüftungsschelle, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.