Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 315, M8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 315, M8/10
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 315, M8/10
Artikel-Nr.:
     2172-61315
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     N4103315
EAN/GTIN:
     8712993636709
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 315, M8/10

Lüftungsschelle N ev
zur Befestigung von Lüftungsrohren mit
Durchmesser 80 bis 630 mm.
Eigenschaften:
- Material Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- mit Sicherheitsschnellverschluss bis
einschließlich D=400mm
- Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage
zur schallgeschützten Befestigung von
Lüftungsrohren gem. DIN 4109
Fabrikat: Walraven GmbH
E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Lüftungsschelle N ev

wie im Langtext in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
Ausführung
für Rohrdurchmesser 315 mm
Anschlussmutter M8/M10
Produktdetails
(http://www.walraven.com/DE/katalog/deep
link/?search=N4103315)
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, walraven schwerlastschelle, lüftungsschelle, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.