Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 400, M8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 400, M8/10
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 400, M8/10
Artikel-Nr.:
     2172-61316
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     N4103400
EAN/GTIN:
     8712993636723
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutz DN 400, M8/10

Lüftungsschelle N ev
zur Befestigung von Lüftungsrohren mit
Durchmesser 80 bis 630 mm.
Eigenschaften:
- Material Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- mit Sicherheitsschnellverschluss bis
einschließlich D=400mm
- Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage
zur schallgeschützten Befestigung von
Lüftungsrohren gem. DIN 4109
Fabrikat: Walraven GmbH
E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Lüftungsschelle N ev

wie im Langtext in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
Ausführung
für Rohrdurchmesser 400 mm
Anschlussmutter M8/M10
Produktdetails
(http://www.walraven.com/DE/katalog/deep
link/?search=N4103400)
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, walraven schwerlastschelle, lüftungsschelle, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.