| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-61699 Herst.-Nr.: 22WH450 EAN/GTIN: 4250112353730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BERTRAMS DW-FU/D Wandhalter verstellbar o. WBN, bis DN 250, max. Abstand 450 mm Typ DW (doppelwandig).
Industriell gefertigtes, CE-zertifiziertes doppelwandiges Abgassystem in Elementbauweise mit einer Abgasführung aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (0,4 mm), einem Außenmantel aus Edelstahl, Werk- stoff 1.4301 (0,4/0,6 mm) und Isolierung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ, Verbinder, Verbindungsleitung, Ofenrohr, Edelstahl, Schiebeelement |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |