| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-61717 Herst.-Nr.: 784200 EAN/GTIN: 5400891001691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACV Edelstahlspeicher Smart Line SL 160, mit Isolierung 50 mm PU grauweiß
Energieeffizienzklasse: B
ACV Edelstahlspeicher Smart Line Smart Line Speicher basieren auf dem Tank-in-Tank System (zwei konzentrische Behälter). Der äußere Behälter für das Heizungswasser besteht aus STW 22. Im inneren Edelstahlbehälter befindet sich das Brauchwasser. Zur Erwärmung des Brauchwassers lässt man das Heizungswasser zwischen beiden Behältern zirkulieren. Smart Line Speicher der Größen 100 - 240 l sind für die Wand- und Standmontage konzipiert. Die Größen 320 - 420 l sind ausschließlich für die Standmontage geeignet.
Der Smart ist auf seiner ganzen Oberfläche durch eine injizierte PU-Isolierung, mit einer Stärke von 50 mm thermisch isoliert.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speicher, WW-Speicher, 140 Liter Speicher, Boiler, Brauchwasser Speicher, Brauchwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Austria Email, Austria, Ditech, Folie, Folienmantel, silber, Beistellspeicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |