Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Wandanbauregler T LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display + Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net Wandanbauregler T LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display + Timer
KERMI x-net Wandanbauregler T LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display + Timer
Artikel-Nr.:
     2172-62000
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFEER005230
EAN/GTIN:
     k.A.
KERMI x-net Wandanbauregler T LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display + Timer

Kermi x-net Wandanbauregler T LCD 230 VMontageanleitung im LieferumfangRaumtemperatur-Regler mit LC-Display+ TimerMerkmale / Technische Details:Betriebsspannung: 230 VoltSchaltleistung: max. 5 Stellantriebe(bei max. 3W/Stellantrieb)Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)Wandmontage und Montage auf Unterputz-Dose möglich,zuverlässige Abdeckung der Unterputz-Dose durch wandseitige Grundfläche von 76 x 76 mmMaße: B x H x T = 86 x 86 x 31 mmFunktionen:Interne Wochenschaltuhr, Schaltstrom100 mA Interner TimerHochwertiges Display mit Anzeige vonIsttemperatur, Betriebszustand undUhrzeitKomfortprogramme für eine taggenaueProgrammierung des Heiz- undKühlbetriebsEinstellbare AbsenktemperaturAbsenkausgang zum Weiterleiten desinternen Timer-Signals an andereKomponentenEinstellbare AbsenktemperaturGangreserve 10hAutomatik-ModusNacht-ModusBediensperreFrostschutzfunktionVentilschutzfunktionEinfach, sprachneutrale BedienungTemperaturbereich einstellbarChange-Over-Eingang für Heizen undKühlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 90,42*
€ 113,08*
Lager 2172
30
€ 6,90*
ab € 111,03*
€ 137,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,41*
€ 170,50*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.