Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Aperto Runddusche pendelbar 4-teilig 90 × 90 × 200 cm Chromoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Aperto Runddusche pendelbar 4-teilig 90 × 90 × 200 cm Chromoptik
HSK Aperto Runddusche pendelbar 4-teilig 90 × 90 × 200 cm Chromoptik
Artikel-Nr.:
     2172-62195
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     285009055050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigdusche
Komplettdusche
Runddusche
HSK Aperto Runddusche pendelbar 4-teilig 90 × 90 × 200 cm

gegen Aufpreis ist eine Oberflächenversieglung Edelglas Beschichtung
(Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)

zwei Pendeltüren mit zwei Festelementen
verdeckte Befestigung
Glasstärke Drehtür: 6 mm
Glasstärke Festelemente: 8 mm
Weitere Suchbegriffe: 2850090550-50, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Favorit Nova, Duschkabine Favorit Nova, Favorit Nova Duschkabine, Duschabtrennung Favorit Nova, Runddusche Favorit Nova, Eckeinstieg, 2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 838,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,55*
€ 1.172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,92*
€ 1.157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,59*
€ 1.099,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,28*
€ 1.057,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,99*
€ 998,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.