Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLMESS Messkapsel kalt/warm für UP-Wasserzähler, Q3=2,5 / 1,5 cbm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLMESS Messkapsel kalt/warm für UP-Wasserzähler, Q3=2,5 / 1,5 cbm
Artikel-Nr.:
     2172-62263
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     0201932206
EAN/GTIN:
     4250737549532
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
ALLMESS Messkapsel kalt/warm für UP-Wasserzähler, Q3=2,5 / 1,5 cbm
Preis inkl. Beglaubigungsgebühr!

Allmess Messkapsel Wasserzähler
UP 6000 MES 3 + m A34 mit Modulzählwerk
Schnittstellenbezeichnung: A34
Bestell-Nr.: 0201932206

Lieferumfang:
UP 6000 Messkapselwasserzähler Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, Rollenzählwerk drehbar um 360 Grad vorbereitet für Kommunikationsmodule Funk, EquaScan, wM-Bus, M-BUS, FA) mit Aushebering zum Einsatz im MK-System, komplett mit verchromtem Zylinder und verchromter, runder Schubrosette 140 mm für großen Putzausgleich, O-Ring-Dichtung, drahtlose FIX-Plombe.
Schnittstellenbezeichnung: A34
Horizontale und vertikale Montage
Q3 : 2,5m³/h
DN : 15
kv : 3 m³/h (Durchflusskennwert)
Universeller Temperaturbereich: 0,1 bis 90 °C
zuzüglich Konformitätsentgelt
gemäß Prospekt P9003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,81*
€ 55,61*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 45,60*
€ 60,55*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.