Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

repaBAD PLUTO Rechteck Duo Badewanne 190x90x43 cm Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
repaBAD PLUTO Rechteck Duo Badewanne 190x90x43 cm Weiss
repaBAD PLUTO Rechteck Duo Badewanne 190x90x43 cm Weiss
Artikel-Nr.:
     2172-625
Hersteller:
     repaBAD
Herst.-Nr.:
     0016144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Badewannenverkleidung
Wannenverkleidung
repaBAD PLUTO Rechteck Duo Badewanne 190x90x43 cm Weiss

Die beliebte Wannenfamilie Pluto bietet formschöne Duowannen in zeitge­mä­ßem Look mit groß­zügigem sym­­metrischen Innen­be­reich und eleganter Umrandung des Innenraumes.

Bauhöhe mit Füssen: 57,5-63,5 cm
Bauhöhe mit Träger: 59 cm
Bauhöhe Whirlpool: 59-61 cm
Bodenlänge: 145 cm
Wasserinhalt: ca. 200 Liter

Aufpreise für Whirlpool Rückentherapie (Art-Nr. 25166)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 10 Stück

Aufpreise für Whirlpool Aquapunktur (Art-Nr. 32829)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 20 Stück

Aufpreise für Whirlpool Version Luft (Art-Nr. 28264)
Luftdüsen (Luft): 12 Stück
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Jet (Art-Nr. 28269)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Luft+Jet (Art-Nr. 28276)
Luftdüsen (Luft): 12 Stück
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Champagner (Art-Nr. 28285)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 12 Stück
Präventionsdüsen (PJ): 0

Versandkostenfrei
Weitere Suchbegriffe: badewanne, Repabad, Pluto, Rechteckwanne, Duo, Rechteck Duo, Rechteckbadewanne, Rechteck, Acrylbadewanne, Wanne, Wannen, Eckwanne, Acrylwanne, Sechseck, Körperformbadewanne, Eckbadewanne, Sechseckbadewanne, Ovalwanne, freistehnde Badewanne, Desingwanne, Designbadewanne, Runde Badewanne, Rundwanne, Stahlwanne, Whirlpool, Wirlpool, Liegewanne, Duschbadewanne, Wanne mit Tür, Wanne mit Duschaufsatz, Oval-Eckwanne, Großraumwanne, Wannengriffe, Kopfstützen, Nackenstützen, Köpf-und Nackenstützen, Fußgestell, Verkleidung, Verkleidungssysteme, Düsen, Rückentherapie, Aquapunktur, Luft, Luft+Jet, Jet, Champagner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,40*
€ 715,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,28*
€ 676,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,71*
€ 592,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.