| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-62648 Herst.-Nr.: 6550995 EAN/GTIN: 3430651367622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SudoPress Edelstahl Verschraubung VCE330 G d 15 x 1/2 IG mit EPDM O-Ring
VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511CM0331. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Mit Visu-Control Technologie, grünem Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl. Dimension 15 bis 54mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541. Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad, kurzzeitig 135 Grad, Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring 15x1, 0-ringe epdm, 0-ring, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press, Geberit, Gas, Mapress, Aalberts, Seppelfricke, VCE, Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |