Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austria Email Pufferspeicher PSM ohne Isolierung 3000 Liter ohne Isolierung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austria Email Pufferspeicher PSM ohne Isolierung 3000 Liter ohne Isolierung 2
Austria Email Pufferspeicher PSM ohne Isolierung 3000 Liter ohne Isolierung 2
Artikel-Nr.:
     2172-62876
Hersteller:
     Austria Email
Herst.-Nr.:
     349040
EAN/GTIN:
     9004464451478
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Austria Email Pufferspeicher PSM ohne Isolierung 3000 Liter ohne Isolierung 2 Zoll
Die Austria-Email-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet.
Egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden, um das Speichervolumen je nach Anforderung individuell anzupassen. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 4 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden.

946177 (Austria Email GmbH)
A34975 (Austria Email AG)

Anschlüsse: 2 Zoll
Abmessung Höhe: 2596 mm
Abmessung Breite | Durchmesser: 1100 mm
Kippmaß:2650 mm
Weitere Suchbegriffe: Pufferspeicher 500 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.724,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,05*
€ 2.331,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,55*
€ 2.294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,93*
€ 2.176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,98*
€ 2.111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,83*
€ 2.052,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.